リブプラス
フラワーリングポット 4号
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質
ポット:ポリプロピレン
容量(mL)
670
質量(g)
55
寸法(cm)
Φ12.6×8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399860
MA-3256
モスブラウン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
14399878
MA-3257
モスグリーン
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
14399896
MA-3258
モスイエロー
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
14399921
MA-3259
ホワイト
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください