フラワーリングポット 7号

フラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラスフラワーリングポット 7号 - リブプラス

ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。

材質ポット:ポリプロピレン質量(g)154容量(L)【土】3.5寸法(cm)Φ21.4×14.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14400420MA-3268モスブラウン
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
14400438MA-3269モスグリーン
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
14400447MA-3270モスイエロー
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
14400456MA-3271ホワイト
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする