リブプラス
ベジタブル&フラワー ガーデンポット8号
野菜や花などを育てるのに最適なポット。3か所に便利な穴が開いていて市販の支柱をビニタイで簡単に固定できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.41
容量(L)
【土】8
寸法(cm)
Φ26.8×23.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400560
MA-4188
アイボリー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
14400578
MA-4189
グレー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
14400535
MA-4187
テラコッタ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください