リブプラス
フラワーリングポット 8号
ベーシックで飽きのこないポット。フラワーリングポット用プレートとセットでご使用いただけます。軽くて丈夫。
材質
ポット:ポリプロピレン
質量(g)
195
容量(L)
【土】5.2
寸法(cm)
Φ24.5×16.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400465
MA-3272
モスブラウン
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
14400481
MA-3273
モスグリーン
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
14400499
MA-3274
モスイエロー
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
14400517
MA-3275
ホワイト
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください