リブプラス
ベジタブル&フラワー ガーデンポット10号
野菜や花などを育てるのに最適なポット。3か所に便利な穴が開いていて市販の支柱をビニタイで簡単に固定できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.63
容量(L)
【土】15
寸法(cm)
Φ32.8×31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400596
MA-4190
テラコッタ
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
14400621
MA-4191
アイボリー
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
14400639
MA-4192
グレー
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください