リブプラス
レドンドフラワーポット 4号
スリムで飽きのこないスマートなデザインのポット。根腐れ防止プレートとセットでご使用いただけます。自分流にリメイクが可能。
材質
ポット:ポリプロピレン
容量(mL)
670
質量(g)
76
寸法(cm)
Φ10.7×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400097
MA-3240
モスブラウン
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400115
MA-3241
モスグリーン
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400140
MA-3242
モスイエロー
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
14400158
MA-3243
ホワイト
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください