リブプラス
レドンドフラワーポット 5号
スリムで飽きのこないスマートなデザインのポット。根腐れ防止プレートとセットでご使用いただけます。自分流にリメイクが可能。
材質
ポット:ポリプロピレン
質量(g)
113
容量(L)
【土】1.2
寸法(cm)
Φ13.2×10.9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400255
MA-3244
モスブラウン
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
14400280
MA-3245
モスグリーン
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
14400298
MA-3246
モスイエロー
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
14400316
MA-3247
ホワイト
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください