リブプラス
給水式ポット360型
水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
容量(L)
【土】15【水(トレー)】3
寸法(cm)
Φ36×35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400840
MA-4210
テラコッタ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
14400858
MA-4211
アイボリー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
14400876
MA-4212
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください