リブプラス
給水式ポット300型
水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.5
容量(L)
【土】8【水(トレー)】2
寸法(cm)
Φ30×28.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14400657
MA-4207
テラコッタ
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
14400675
MA-4208
アイボリー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
14400700
MA-4209
グレー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください