曜日別特売

ベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型

ベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラスベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラスベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラスベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラスベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラスベジタブル&フラワー ガーデンプランター520型 - リブプラス

野菜や花などを育てるのに最適なプランター。水はけ穴・目皿付き。別売りの「プランター520用支柱・防虫ネットセット」を使えば害虫を寄せ付けず作物を守ります。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.94容量(L)【土】27寸法(cm)34.5×52×26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14400736MA-4181テラコッタ
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
14400779MA-4183グレー
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
14400761MA-4182アイボリー
オープン
749
824(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする