曜日別特売

給水式プランター650型

給水式プランター650型 - リブプラス給水式プランター650型 - リブプラス給水式プランター650型 - リブプラス給水式プランター650型 - リブプラス給水式プランター650型 - リブプラス給水式プランター650型 - リブプラス

ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。

材質ポリプロピレン質量(kg)1.4容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5寸法(cm)65×32×32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14401077MA-4204テラコッタ
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
14401095MA-4205アイボリー
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
14401120MA-4206グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする