曜日別特売

FA用ロボットケーブル

FA用ロボットケーブル - BELDEN

・FA向け屈曲用定格制御、信号ケーブル
・摺動屈曲、捻回、左右屈曲に対応
・摺動屈曲試験、±90°左右屈曲試験、垂直360°捻回試験実施済み
・UL、CEに対応
・耐油、耐熱、難燃
・柔軟
・耐紫外線、耐薬品性
・ROHS2,REACHおよびCE指令

用途FA向け屈曲用定格制御、信号用ケーブル定格電圧(V)AC30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394409BEL-BEAR20276 2CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:3.8、絶縁:0.972.70.241300.9
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394427BEL-BEAR20276 2CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:4、絶縁:1.054.40.24890.9
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394445BEL-BEAR20276 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:4.3、絶縁:1.26.60.2465.20.9
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394470BEL-BEAR20276 3CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:4、絶縁:0.972.30.241300.9
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394488BEL-BEAR20276(SB) 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:4.4、絶縁:0.972.80.241300.9
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394506BEL-BEAR20276 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:4.2、絶縁:1.053.70.24890.9
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394531BEL-BEAR20276 4CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:4.3、絶縁:0.972.20.241300.9
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394549BEL-BEAR20276 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:4.5、絶縁:1.25.50.2465.20.9
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394567BEL-BEAR20276 2CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:4.7、絶縁:1.46.80.2643.40.9
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394585BEL-BEAR20276(SB) 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:4.6、絶縁:1.054.50.24891
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394610BEL-BEAR20276(SB) 1PX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:4.9、絶縁:1.26.70.2465.21
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394619BEL-BEAR20276 4CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:4.5、絶縁:1.053.40.24890.9
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394628BEL-BEAR20276 6CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:4.9、絶縁:0.971.90.241301
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394637BEL-BEAR20276 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:4.8、絶縁:1.25.40.2465.20.9
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394646BEL-BEAR20276 3CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:4.9、絶縁:1.46.40.2643.40.9
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394655BEL-BEAR20276(SB) 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:5.5、絶縁:0.972.20.241300.9
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394671BEL-BEAR20276 6CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:5.2、絶縁:1.0530.24891
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394689BEL-BEAR20276 8CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:5.6、絶縁:0.971.70.241301
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394707BEL-BEAR20276 6CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:5.6、絶縁:1.24.60.2465.21
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394725BEL-BEAR20276 4CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:5.5、絶縁:1.46.10.2643.41
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394750BEL-BEAR20276(SB) 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:5.9、絶縁:1.053.60.24890.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394759BEL-BEAR20276(SB) 2PX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:6.4、絶縁:1.25.40.2465.20.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394768BEL-BEAR20276 8CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:5.9、絶縁:1.052.80.24891
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394777BEL-BEAR20276(SB) 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:6.3、絶縁:0.971.90.241301
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394786BEL-BEAR20276 10CX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:6.3、絶縁:0.971.60.241301
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394795BEL-BEAR20276 12CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:6.6、絶縁:1.052.30.24891.1
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394811BEL-BEAR20276 8CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:6.4、絶縁:1.24.20.2465.21
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394829BEL-BEAR20276(SB) 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:7.2、絶縁:0.971.60.241301
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394847BEL-BEAR20276(SB) 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:7.1、絶縁:1.052.80.24891.1
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394865BEL-BEAR20276(SB) 4PX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:7.7、絶縁:1.24.20.2465.21.1
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394890BEL-BEAR20276 12CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:7.3、絶縁:1.23.60.2465.21.1
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394908BEL-BEAR20276 6CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:6.3、絶縁:1.45.30.2643.41
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394926BEL-BEAR20276 8CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:7.2、絶縁:1.44.80.2643.41
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394951BEL-BEAR20276(SB) 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)シース:6.7、絶縁:0.971.70.241301
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14394969BEL-BEAR20276(SB) 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:6.6、絶縁:1.053.10.24891.1
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395039BEL-BEAR20276(SB) 3PX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:7.1、絶縁:1.24.60.2465.21
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395057BEL-BEAR20276 10CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:6.7、絶縁:1.052.60.24891
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395066BEL-BEAR20276 10CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:7.4、絶縁:1.23.90.2465.21
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395091BEL-BEAR20276(SB) 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)シース:7.7、絶縁:1.052.60.24891.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395109BEL-BEAR20276(SB) 5PX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)シース:8.5、絶縁:1.23.90.2465.21.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395127BEL-BEAR20276 10CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:8.4、絶縁:1.44.50.2643.41.1
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395145BEL-BEAR20276 12CX21AWG(0.5SQ)1巻(10m)シース:8.3、絶縁:1.44.20.2643.41.2
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395170BEL-BEAR20276 2CX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)シース:3.8、絶縁:0.972.70.241300.9
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395188BEL-BEAR20276 2CX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)シース:4、絶縁:1.054.40.24890.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395206BEL-BEAR20276 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(20m)シース:4.3、絶縁:1.26.60.2465.20.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395231BEL-BEAR20276 3CX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)シース:4、絶縁:0.972.30.241300.9
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395249BEL-BEAR20276(SB) 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)シース:4.4、絶縁:0.972.80.241300.9
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395267BEL-BEAR20276 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)シース:4.2、絶縁:1.053.70.24890.9
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395285BEL-BEAR20276 6CX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)シース:4.9、絶縁:0.971.90.241301
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14395310BEL-BEAR20276 4CX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)シース:4.5、絶縁:1.053.40.24890.9
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする