26型 内装3段変速 シティサイクル プロムナード U 【完成組立品】

26型 内装3段変速 シティサイクル プロムナード U  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル プロムナード U  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル プロムナード U  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)26型 内装3段変速 シティサイクル プロムナード U  【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

買い物や日常のちょっと使いに最適。

用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様【サドル】ノーマル【タイヤ】ノーマル【チューブ】ノーマル【ベル】引きベル【錠前】 BSロック8(スペアキー対応)【ドレスガード】標準装備【クラス27キャリヤ】標準装備材質【シートポスト】鉄(ポストブーツ付)【シート止め】鉄(回転式ロングレバー 樹脂カバー付)【リム】ステンレス【鉄】スポーク【ペダル】樹脂【ドロヨケ】 ステンレス【バスケット】鉄ブレーキ【フロント】ツーピボットキャリパーブレーキ【リヤ】ローラーブレーキ全長(mm)1820質量(kg)21段数3段全幅(mm)575フレーム鉄(タフフレーム)ハンドル【バー】アルミ セミアップハンドル【グリップ】 HUBITECグリップランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンド移動距離(m)ペダル1回転:【1速】2.97【2速】4.05【3速】5.53タイヤタイプ26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ワイヤーバスケット】 38×32×25(上面)駆動方式チェーン適応身長(cm)139~キャリア鉄キャリヤ(クラス27)地上高さ(cm)【サドル】74~86変速段数内装3段シマノピアノタッチチェーン全ケース シルバー塗装材質(クランク)【ギアクランク】鉄(31TX165L)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14399309PU63T5M.XRシルバー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14399327PU63T5P.Xショコラブラウン
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14399345PU63T5E.Xグレイッシュミント
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14399370PU63T5P.Xサファイヤブルー
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする