IZ ペルチェベスト3

IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)

ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。

用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容ベスト(IZPV-107Ⅲ)、ペルチェデバイス、取扱説明書、保証書ブラック胸囲(cm)90~98混率(%)本体(メッシュ):ポリエステル100、別生地(ミニリップストップ): ポリエステル100、別生地(ニット): ナイロン75、ポリウレタン25肩幅(cm)36着丈(cm)56冷却温度(℃)(白)環境温度より最大22マイナス[間欠モード]、(緑)環境温度より最大13マイナス、(赤)環境温度より最大22マイナス、(青)環境温度より最大18マイナス内容量1セット
注意
※モバイルバッテリーは別売となります。
※ペルチェデバイス本体は洗濯することが出来ません。
※就寝用冷却器具として使用しないでください。
※肌に直接の着用はしないで下さい。
※ファン付きウエア以外にインナーとして着用すると、排熱処理が行えず、火傷や故障の原因につながるため、着用しないでください。連続使用時間:間欠モード(白)4時間、強(赤)約3.5時間、中(青)約4.5時間、弱(緑)約6時間
※(電池容量10000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時)、連続使用時間、温度は満充電時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394330IZPV-SET3-M
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする