曜日別特売

IZ ペルチェベスト3

IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3 - リンクサス(Linxas)

ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。

用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル内容量1セット
注意
※モバイルバッテリーは別売となります。
※ペルチェデバイス本体は洗濯することが出来ません。
※就寝用冷却器具として使用しないでください。
※肌に直接の着用はしないで下さい。
※ファン付きウエア以外にインナーとして着用すると、排熱処理が行えず、火傷や故障の原因につながるため、着用しないでください。連続使用時間:間欠モード(白)4時間、強(赤)約3.5時間、中(青)約4.5時間、弱(緑)約6時間
※(電池容量10000mAh/出力2.3A以上のモバイルバッテリー使用時)、連続使用時間、温度は満充電時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394348IZPV-SET3-L
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする