住化積水フィルム
ツインホワイト白黒
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途
夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。
厚さ(mm)
0.025
長さ(m)
200
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
質量(1本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405566
0.025x95x200x3本
1セット(3本)
95
4.8925
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405591
0.025x135x200x3本
1セット(3本)
135
6.9525
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405618
0.025x150x200x3本
1セット(3本)
150
7.725
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405636
0.025x180x200x2本
1セット(2本)
180
9.27
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。