住化積水フィルム
透明マルチ
強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
用途
マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。
長さ(m)
200
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。北海道/沖縄/離島を除く本州のみとなります。工事現場、配送トラックが入れない場所への配送は不可です。輸送傷などはその場で荷受け拒否、受取後の返品不可です。荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします。常時在庫がありますが、大口受注や在庫切れの場合は次回生産を別途ご連絡させて頂きます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(1本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405040
0.02x95x200x5本
1セット(5本)
95
200
0.02
3.496
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405049
0.02x135x200x3本
1セット(3本)
135
200
0.02
4.968
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405058
0.02x150x200x3本
1セット(3本)
150
200
0.02
5.52
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405067
0.02x180x200x3本
1セット(3本)
180
200
0.02
6.624
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405076
0.03x150x200x2本
1セット(2本)
150
200
0.03
8.28
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14405110
0.03x180x200x2本
1セット(2本)
180
200
0.03
9.936
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。