タイムケミカル
寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K
寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応
一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。
水性タイプのスパッタ付着防止剤です。
塗布面積は約40m
2
/kgです。
適合
2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)
タイプ
水溶型
分類
直接塗装用
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリアー
対象鋼材
軟鋼及び高張力鋼
塗布面積(m
2
/kg)
40
危険物の類別
非危険物
特性
寒冷地用 標準型
内容量
1缶(18kg)
関連資料:
(0.16MB)
注意
※試験結果は、メーカー試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14405661
W-20K
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません