Wiha(ビーハ/ノガ)
マガジン・リフトアップホルダー70
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。
コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。
ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途
手動作業の他、電ドル等の機械での使用
トラスコ品番
798-4871
セット内容
ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)
材質
ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)
全長(mm)
215
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467130
SB380301-020
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください