フィールドカート
ガーデニングツールなどの小物が収納できる、低い位置での座ったままの作業が楽になる便利な収納ボックスです。
耐荷重80kg仕様で座ることができます。
フタ部分には2ヶ所のロックがあり、たくさんのものを収納することができます。
車やバイクの工具入れとしてもおすすめです。
材質本体、フタ、タイヤ、バックス:ポリプロピレン、シャフト:スチール
耐荷重(kg)80以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×30.5×25.8
内容量1個
注意
※お子様の玩具として使用しないでください。※本品を踏み台の代わりに使われると転倒などの原因になりますので、上に立っての作業はおやめください。
※坂道や傾斜している場所でのご使用は、危険ですのでおやめください。
※本品は、プラスチック製(ポリプロピレン)のため、火のそばや高温になるところでは、使用しないでください。