グリーンパル
フィールドカートKURURI
座ったまま簡単移動できる車輪付きの作業椅子。花壇、畑のお手入れなどに。軽いので持ち運びもラク!
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン樹脂、シャフト:スチール、座面止具:ABS樹脂
色
オリーブグリーン
質量(g)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×51×29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467498
オリーブグリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください