蓄圧式噴霧器 MULTI PRO

蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]蓄圧式噴霧器 MULTI PRO - IK[農業機械]

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。
安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。

用途
クリーニングに。
ウイルス対策に。
機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446734982672677-99395256
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
1446735882679677-99405958
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする