BIGMAN(ビッグマン)
レザーバッグ掌(SHO) 五段茶
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。
高品質の革を使った日本製。
手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途
2段式のバッグ。
底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)
280×160×70
色
茶
質量(g)
160
タイプ
2段・マチ無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467559
NL-8E
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください