曜日別特売

レザーバッグ拳(KEN) 二段茶

レザーバッグ拳(KEN) 二段茶 - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。
高品質の革を使った日本製。
手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。

用途
1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。
手袋をして出し入れできる大きさです。
寸法(mm)200×110×130質量(g)130タイプ1段・大内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14467620NL-6E
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14467620
2025-09-27
用途: 作業時のビス入れとして使用
不動産業

素材や色柄は気に入ってますが、私は手が大きいため、開口部が、小さく感じ、ビスを取り出しにくい時があるため、もう少し口が大きければ最高でした。

2025-07-23
用途: ビス入れ

1回使用。ベルト通しの下部の縫い糸がほつれている。ビスは軽作業だったので10本程度しか入れていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする