曜日別特売

ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU

ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU - honeywellウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU - honeywell

フィット感抜群で、作業性に優れています。
耐摩耗、耐引裂性に優れています。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。

用途精密機械工業、梱包作業など。材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.5ゲージ数13内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144672272132251IP-06116-3530ブラック・【リスト】緑XS20.17
オープン
329
362(税込)
当日出荷
144672452132251IP-09116-3534ブラック・【リスト】黄L23.58.3
オープン
329
362(税込)
当日出荷
144672362132251IP-08116-3533ブラック・【リスト】青M22.57.7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
144672362132251IP-08626450662132255IP-082132251IP-08 PUファースト ホワイト ハネウェル 62645066PUファースト ホワイトハネウェル1双
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする