河村電器産業
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途
電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)
130
奥行(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
定格(A)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466990
NX 52E-15W
337-1018
50
15
2P2E
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14466999
NX 52E-20W
337-1026
50
20
2P2E
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
14467017
NX 52E-40W
337-1042
50
40
2P2E
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14467026
NX 52E-50W
337-1051
50
50
2P2E
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14467035
NX 53E-15W
337-1069
75
15
3P3E
¥
6,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14467051
NX 53E-20W
337-1077
75
20
3P3E
¥
6,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14467069
NX 53E-40W
337-1093
75
40
3P3E
¥
6,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14467008
NX 52E-30W
337-1034
50
30
2P2E
¥
4,440
取扱い終了
14467060
NX 53E-30W
337-1085
75
30
3P3E
¥
6,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください