シンエイ
ポスターグリップ 木材ハードボード
四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。
用途
ポスター掲示用
厚さ(mm)
21
色
板面:茶
枠の色
シルバー
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
外形寸法縦(mm)
外形寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467087
PG32R-A2AGI
433-0692
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
ポスター:A2
644
470
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14467096
PG32R-A3AGI
433-0714
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、コーナー:樹脂、表面カバー:アクリル板
ポスター:A3
470
347
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14467105
PG32R-B2AGI
433-0749
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
ポスター:B2
778
565
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
14467121
PG32R-B3AGI
433-0765
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
ポスター:B3
565
414
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください