曜日別特売

フリーパネル

フリーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネル - シンエイ[店舗什器・備品]

差替え可能なポスターパネルです。
差替え可能、安価なポスターパネルです。
壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
背板にはエコマーク取得商品を使用しています。

用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2板面:白枠の色シルバーグリーン購入法適合内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法縦(mm)
外形寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14466911FPS-A2S433-0609ポスター:A2602428
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
14466920FPS-A3S433-0617ポスター:A3428305
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14466929FPS-A4S433-0625ポスター:A4305218
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
14466938FPS-B2S433-0641ポスター:B2736523
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
14466947FPS-B3S433-0650ポスター:B3523372
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14466956FPS-B4S433-0668ポスター:B4372265
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする