SCS
静電気拡散性ラバーマット
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途
静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。
付属品
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
トラスコ品番
364-0906
材質
硬質ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466859
1890 1X10
¥
156,080
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください