ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 - Ansell

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。
手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。
セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。
コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。
特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。
快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。

用途
金属部品取り扱い。
建設現場、工場内メンテナンス。
検査(ピッキング、点検、マーキング)。
最終組立。
トラスコ品番149-7291材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズM全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6滑り止め効果ニトリルゴム内容量1双
3月22日より値下げいたしました。
注意
※直火は使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446689547-409-8
556
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする