曜日別特売

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 - Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 - Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 - Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 - Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 - Ansell

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
サイズLL材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)ブラックトラスコ品番485-6082厚さ(mm)1.7全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31内容量1双
注意
※液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14466965NO19-026-1018066
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする