耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 - Ansell

ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。
パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。
酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。
テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。
ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
25-201は、25-101のロングタイプです。

用途
機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。
研究室の作業と分析。
医薬品の処理。
トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446730625-101-6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする