曜日別特売

耐切創手袋ハイフレックス 11-550

耐切創手袋ハイフレックス 11-550 - Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550 - Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550 - Ansell耐切創手袋ハイフレックス 11-550 - Ansell

組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。
耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。
乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。
高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。
最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。
手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。

用途
一般組立作業
メンテナンス
検査
オイルが付着した部品の組立軽作業
材料処理
プラスチック射出成形
トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446729711-550-9
1,744
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする