EpoChemical
ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット
少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。
樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
用途
パテ材・接着剤・樹脂の増粘用
セット内容
タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋
タイプ
パテ材
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469090
FRPK-018-00020
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください