つくし工房
安全旗・衛生旗 単管用フラッグハンガー
無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途
単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。
付属品
扁平球、クリップ×2、下部固定リング
トラスコ品番
463-3415
材質
スチール
縦(mm)
230
横(mm)
1550
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469975
SP-15
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません