曜日別特売

エアケース

エアケース - PELICAN(ペリカン)

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ10.9タイプウレタンフォーム付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144694850160700001110217-9049奥行:478、間口:613、高さ:337奥行:402、間口:535、高さ:295
135,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
144695010163700001110217-9053奥行:525、間口:676、高さ:378奥行:446、間口:595、高さ:337
159,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
144694850160700001110392069051607BKAIR0160700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 39206905エアケースPELICAN(ペリカン)1個
90,980
税込100,078
注文コードが変更になりました
144695010163700001110392069141637BKAIR0163700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 39206914エアケースPELICAN(ペリカン)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする