オルディ
西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ15L20P
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質
本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)
440(300)×540×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200229
バイオマス配合率(%)
12
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467796
NSM-SK15T-20
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください