曜日別特売

SUS316L ステンレスサニタリーバット

SUS316L ステンレスサニタリーバット - MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316L ステンレスサニタリーバット - MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316L ステンレスサニタリーバット - MONOVATE(旧:日東金属工業)SUS316L ステンレスサニタリーバット - MONOVATE(旧:日東金属工業)

内外面バフ研磨仕上げです。
水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。
洗浄しやすいよう角は丸くなっています。
洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。
SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。
既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。

用途
材質:SUS316L
表面処理:バフ研磨
トラスコ品番114-5494材質ステンレス(SUS316L)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40外寸法・幅(mm)921外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)621有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)40有効内寸法・幅(mm)900内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14470535VAS600900
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする