オプショナルヘッダー チタン E-B13E1

オプショナルヘッダー チタン E-B13E1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-B13E1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B13E1
アクラポビッチ(品番:S-B13SO4-HJGT/BL)、BMW純正アクセサリーアクラポビッチスリップオンマフラー用のヘッダーパイプです。装着の際は、ECUのマッピングが必要になります。
販売備考:一般公道使用不可。Euro5プラス(O2センサーが触媒の前後に付いている)車両は、触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯しますので、装着の際はECUのチューニングが必要となります。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGT

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無適合品番:S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGT材質チタン形状専用チタン区分オプションパーツタイプオプション ヘッダーパイプ加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473816E-B13E1
288,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする