ブラストン
スティッキーマット
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途
各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。
クリーンルームの入り口など。
食品加工工場。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
タイプ
弱粘着
内容量
1シート(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469790
BSC-84003-1S-B
412-7854
ブルー
シート:10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469799
BSC-84003-1S-W
412-7871
ホワイト
(シート)10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。