曜日別特売

ポリスチレン板

ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)900幅(mm)600熱変形温度(℃)73内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14470630PS9061-5820-20641
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470648PS9061-7820-20661乳白半透明
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470657PS9065-5820-20710.5
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470666PS9065-6820-20720.5オレンジ透明
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14470675PS9065-7820-20730.5乳白半透明
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14470639PS9061-6820-20651オレンジ透明
2,800
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする