YAMASIN
グリーンレーザー墨出し器
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品
単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグル
トラスコ品番
834-5534
セット内容
レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚
電源
単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
193
横(mm)
120
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470176
GLZ-4-W
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません