貝印
ニュースタンダード爪切 S(ハローキティ)
シャープな切れ味 ステンレス刃ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。キティチャーム付き。Sサイズ。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ポリプロピレン(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)
50×17×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467909
KK2539
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください