貝印
Groom! セーフティハサミ
薄刃仕上げて肌に沿って根元からしっかりカットできる薄刃ハサミです。鼻毛、ムダ毛のお手入れに。刃先がスリムなので、鼻腔に挿入しやすいです。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂(抗菌剤含有)【キャップ】ABS樹脂
サイズ(mm)
140×60×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467857
HC3027
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください