日本統計機
小型グラフ
営業成績や在庫管理に最適です。
ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。
縦・横に使用できます。
水性OHPマーカー付です。
材質
フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)
553
奥行(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
列数
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469580
SG240
463-9707
814
40
橙・緑
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14469589
SG332
463-9723
860
32
橙・オリーブ・緑
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。