日本緑十字社
アーチ型スタンド ポリエチレン
車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。
組み立て式なので収納性にも優れています。
両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
用途
車止めや迷惑駐車対策に。
トラスコ品番
106-7944
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
色
黄
高さ(mm)
725
取付方式
スタンド
ポール径(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
255
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469966
116170
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません