REX(レッキス工業)
脚付パイプバイス
しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
用途
ワークの固定に。
トラスコ品番
122-9184
幅(mm)
950~1010
型式
VL1
高さ(mm)
1035~1125
タイプ
鋼管用
奥行(mm)
600~640
適合パイプ
6A~65A(1/8~2 1/2)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469519
1201VL
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません