積水成型工業
クリーンポリドラム
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。
UN規格適合品です。
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途
液体の配送・保管に。
高純度薬品の輸送や保管に。
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
901
容量(L)
200
直径(mm)
581
リング径(Φmm)
581
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14469851
B3210000
795-4034
ブルー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14469860
B3210005
795-4042
グレー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。