曜日別特売

ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ

ミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセミーティングチェアLTS-4Cシリーズ(キャスタータイプ) 布張りタイプ - アイリスチトセ

二重クッションを採用した4本脚のキャスター付チェアです。
背面部の角がフックになります。
背面がつかみ易い大きな取っ手

用途会議室・オフィス・ミーティングルームなど材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ(電着塗装)+ウレタン双輪キャスター幅(mm)520高さ(mm)790奥行(mm)535キャスター張地布張り対応平積みで7脚までスタッキング可能キャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)440座幅(mm)419座奥行(mm)448グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(背面)ホワイト内容量1脚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14469896LTS-4C-F-BL443-9562ブルーブルー
27,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14469905LTS-4C-F-GR443-9571グリーングリーン
27,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像14469921LTS-4C-F-GY443-9589グレーグレー
27,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする