JEJアステージ
スノーダンプ
力の最もかかる両サイドのポール中間部には、固定ボルト、ナット用の穴がなく、耐久性に優れています。
先端の先金(ステンレス)は強度を増すよう、4ヶ所リベットで留めてあります。
トラスコ品番
819-3263
材質
先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄(メラミン塗装)
厚さ(mm)
【ダンプ部】165
全長(mm)
1130
刃先幅寸法(mm)
590
刃先長(mm)
720
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14470045
D-590
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません